Destornillador TX, otros
Destornillador TX, otros
DESTORNILLADOR TX10
Nº de art.
575143410
EAN 4046777591408
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX10 |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 100 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31.6 mm |